LINERGY SRL - LENCR1901 CRISTAL 8W SL IP40 CENTRAL BATTERY - CR1901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
EAN
8021046010428
Artikelnummer
LENCR1901
Herstellernummer
CR1901
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Länge:
380 mm