Startseite

LINERGY SRL - LENCR1223 CRISTAL 24W 1H SE IP40 REST MODE HF - CR1223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046010244

Artikelnummer

LENCR1223

Herstellernummer

CR1223

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

2G11

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 548lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x24W 2G11. Temperatura colore: 4000K