Startseite

LINERGY SRL - LENCR1221 CRISTAL 18W 1H SE IP40 REST MODE HF - CR1221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046010220

Artikelnummer

LENCR1221

Herstellernummer

CR1221

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

2G11

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

CRISTAL 18W HF 1H SE IP40 REST MODE ALTO FLUSSO . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 310lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x18W 2G11. Temperatura colore: 4000K .