Startseite

LINERGY SRL - LENCR1218 CRISTAL 8W 3H SE IP40 REST MODE HF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046010190

Artikelnummer

LENCR1218

Herstellernummer

CR1218

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

68 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

CRISTAL 8W HF 3H SE IP40 REST MODE ALTO FLUSSO . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 259lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 24h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C . Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x8W G5. Temperatura colore: 4000K .