LINERGY SRL - LENCR1217 CRISTAL 8W 1H SE IP40 REST MODE HF - CR1217
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8021046010183
Artikelnummer
LENCR1217
Herstellernummer
CR1217
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Länge:
380 mm