LINERGY SRL - LENCR1205 CRISTAL 18W 1H SE IP40 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung - ohne
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
EAN
8021046010060
Artikelnummer
LENCR1205
Herstellernummer
CR1205
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
380 mm
Breite:
180 mm
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Höhe/Tiefe:
68 mm
Einbaubreite:
184.2 mm
Einbaulänge:
382.7 mm