LINERGY SRL - LENCM1101 COMETA 2H SE/SA IP40 INHIBIT - CM1101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht - nein
Packung
40 ST
EAN
8021046024760
Artikelnummer
LENCM1101
Herstellernummer
CM1101
Hersteller
LEN
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Verwendung als Taster:
Schließer mit Rückmeldekontakten
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
1 W