Startseite

LINERGY SRL - LENCE2105 CRISTAL EVO 1275LM SL IP65 SPY CENTER 24 - CE2105

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENCE2105 CRISTAL EVO 1275LM SL IP65 SPY CENTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039931

Artikelnummer

LENCE2105

Herstellernummer

CE2105

Hersteller

LEN

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

40

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

Cristal evo 1275lm sl ip65 spy center 24