Startseite

LINERGY SRL - LENCE2103 CRISTAL EVO 660LM SL IP65 SPY CENTER 24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039702

Artikelnummer

LENCE2103

Herstellernummer

CE2103

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

24...24 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

58 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

40

CRISTAL EVO 24W SL IP65 SPY CENTER 24V. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso medio SA: 590lm. Alimentazione: 24 Vdc. Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.