Startseite

LINERGY SRL - LENCE2101 CRISTAL EVO 255LM SL IP65 SPY CENTER 24 - CE2101

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENCE2101 CRISTAL EVO 255LM SL IP65 SPY CENTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039689

Artikelnummer

LENCE2101

Herstellernummer

CE2101

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

Funzione: Spy Center 24(per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 300lm ‡Alimentazione: 24 Vdc. ‡Potenza assorbita 24Vdc: 3,1W. Classe di isolamento: III ‡Grado di protezione: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. ‡Temperatura colore: 6000K