Startseite

LINERGY SRL - LENCE2005 CRISTAL EVO 1345LM SL IP65 SPY CENTER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039917

Artikelnummer

LENCE2005

Herstellernummer

CE2005

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

21 m

Länge:

380 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

58 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

40

CRISTAL EVO 24W SL IP65 SPY CENTER 1300LM ALTO FLUSSO . Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 1300lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.