LINERGY SRL - LENCE1905 CRISTAL EVO 1345LM SL IP65 CENTRAL BATTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Packung
1 ST
EAN
8021046039870
Artikelnummer
LENCE1905
Herstellernummer
CE1905
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
21 m
Länge:
380 mm
Breite:
180 mm
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
58 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
40



