LINERGY SRL - LENCE1605 CRISTAL EVO 730LM 1H SE IP65 DALI - CE1605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
6 ST
EAN
8021046039450
Artikelnummer
LENCE1605
Herstellernummer
CE1605
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
21 m
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm
Länge:
380 mm


