LINERGY SRL - LENCE1603 CRISTAL EVO 475LM 1H SE IP65 DALI - CE1603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte
Mit Piktogramm - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
EAN
8021046039436
Artikelnummer
LENCE1603
Herstellernummer
CE1603
Hersteller
LEN
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
21 m
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Länge:
380 mm


