Startseite

LINERGY SRL - LENCE1513 CRISTAL EVO 1015LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM - CE1513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039740

Artikelnummer

LENCE1513

Herstellernummer

CE1513

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

40

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

CRISTAL EVO 24W 1H SE IP65 SPY SYS. 1000LM ALTO FLUSSO. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio SE: 1000lm. Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.