Startseite

LINERGY SRL - LENCE1509 CRISTAL EVO 465LM 1H SE/SA IP65 SPY SYST - CE1509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039252

Artikelnummer

LENCE1509

Herstellernummer

CE1509

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

CRISTAL EVO 11W 1H SA IP65 SPY SYSTEM . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 400lm. Flusso luminoso con rete: 400lm. Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11W. ‡Temperatura colore: 6000K.