Startseite

LINERGY SRL - LENCE1508 CRISTAL EVO 170LM 3H SE/SA IP65 SPY SYST - CE1508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039245

Artikelnummer

LENCE1508

Herstellernummer

CE1508

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

10

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

CRISTAL EVO 8W 3H SA IP65 SPY SYSTEM . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. ¿Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 170lm. Flusso luminoso con rete: 170lm. ¿Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ¿Tipo batteria: Nichel Cadmio. ¿Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ¿Classe di isolamento: II. ¿Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. ¿Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ¿Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. ¿Fonte luminosa: 10 LED. ¿Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.