LINERGY SRL - LENCE1507 CRISTAL EVO 210LM 1H SE/SA IP65 SPY SYST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm
Gehäusefarbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8021046039238
Artikelnummer
LENCE1507
Herstellernummer
CE1507
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
21 m
Länge:
380 mm
Breite:
180 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
68 mm