Startseite

LINERGY SRL - LENCE1307 CRISTAL EVO 210LM 1H SE/SA IP65 ENERGY T - CE1307

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENCE1307 CRISTAL EVO 210LM 1H SE/SA IP65 ENERGY T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039474

Artikelnummer

LENCE1307

Herstellernummer

CE1307

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Erkennungsweite:

21 m

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

380 mm

Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 200lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 197lm. ‡Flusso luminoso con rete: 200lm.‡Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanzadi visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. ‡Temperatura colore: 6000K