Startseite

LINERGY SRL - LENCE1202 CRISTAL EVO 175LM 3H SE/SA IP65 REST MOD - CE1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8021046039184

Artikelnummer

LENCE1202

Herstellernummer

CE1202

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

10

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

380 mm

CRISTAL EVO 8W 3H SA IP65 REST MODE . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso medio SA: 170lm. ¿Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Glow wire 850 °. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. ‡Luce paragonabile: 8W. ‡Temperatura colore: 6000K.