Startseite

LINERGY SRL - LENA122 BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 - A122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Nennspannung - 256 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046008456

Artikelnummer

LENA122

Herstellernummer

A122

Hersteller

LEN

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Phasen:

2

Nennspannung:

256 V

Schutzart (IP):

IP20

BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 MAX.