LINEA LIGHT-STILNOVO - SNVKIT0080 Kit Casambi phase-cut dimmer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534992610
Artikelnummer
SNVKIT0080
Herstellernummer
KIT0080
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse