Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8166 DIPHY PLAF.1S 21W B.CO RAG.PH

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8166 DIPHY PLAF.1S 21W B.CO RAG.PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534992122

Artikelnummer

SNV8166

Herstellernummer

8166

Hersteller

LIA

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 78 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2730 lm, con un'efficienza nominale di 136.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 2.51 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.