Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7787 DINAMIC PLAF.(L)LED IP44 30W B.CA - 7787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534590151

Artikelnummer

SNV7787

Herstellernummer

7787

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

599 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

518 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

176 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

136.6...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4098...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Dynamic possiede una forma organica che pulsa sotto il vetro soffiato acidato. la montatura, in policarbonato satinato stampato ad iniezione, è funzionale a un'installazione a baionetta. Il raffinato bianco opalino, ottenuto a soffio secondo la tecnica dei maestri vetrai di murano, garantisce proiezioni luminose a parete o a soffitto, con un flusso morbidamente indirizzato verso tutto lo spazio circostante. Lampada: LED 30 W 220/240 V 3000 K 4098 Im.