Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7774 XILEMA SOSP.25W ALL.LUC. - 7774

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 2509 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534591943

Artikelnummer

SNV7774

Herstellernummer

7774

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

2509 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

50 mm

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3134...0 lm

Lungo moduli che intersecano, la soluzione luminosa inedita di xilema aderisce a modelli di emssione, per composizioni visive a sospensione. La luce laterale proviene da un diffusore in PMMA appositamente progettato che proietta delicatamente e uniformemente la luce nello spazio. LED 25W 3134Lm 3000K. Colore: alluminio lucido.