LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7768 XILEMA APPL.L 34W ALL.LUC. - 7768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534591882
Artikelnummer
SNV7768
Herstellernummer
7768
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4466...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
1491 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
30 mm


