LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7605 TABLET APPL.(XXL)LED 28W B.CO RAGG. - 7605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8056534534704
Artikelnummer
SNV7605
Herstellernummer
7605
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1880...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
960 mm
Höhe/Tiefe:
108 mm
Länge:
40 mm


