Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV7104 LAMA APPL.LED21W B.CO RAGG - 7104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913171262

Artikelnummer

SNV7104

Herstellernummer

7104

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2538...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

190 mm

Länge:

495 mm

Lama è una macchina meccanica di altissima precisione che concentra in un minimalistico modulo di 10mm tecnologia, elettronica e design. Il diffusore in policarbonato opalino si fonde in una lama di alluminio pressopiegata. LED 22 W 220/240 V 3000 K 2538lm. Colore: bianco.