Startseite

LINEA LIGHT SRL - LIA9731M GOOSE SPOT 10W NERO/ORO SAT.2700K

KopierenKopieren
LINEA LIGHT SRL - LIA9731M GOOSE SPOT 10W NERO/ORO SAT.2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913915019

Artikelnummer

LIA9731M

Herstellernummer

9731M

Hersteller

LIA

Plafone, proiettori e proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 727 lm, con un'efficienza nominale di 90.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1,150 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.