Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT SRL - LIA358B881 ONDA APPL.V.ACIDATO 1 E27 - 358B881

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806014201

Artikelnummer

LIA358B881

Herstellernummer

358B881

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

160 mm

Apparecchio da parete con montatura in metallo verniciato bianco. Viti in cromo e ottone incluse. Vetro serigrafato colorato.