Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99670 RIBBON RGBW(3000K)5M 95W 60LED/MT - 99670

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 98 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027804

Artikelnummer

ILD99670

Herstellernummer

99670

Hersteller

LIA

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

98 W

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

III

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

5000 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge:

100 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

nein

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 600 LED topled, con una CCT RGBW-3000K K ed un CRI 85.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 98 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.