LINEA LIGHT (ILED) - ILDKIT73 KIT ALIM.LED 230/20V 0,5A 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 8...8 W
Höhe - 20 mm
Breite - 40 mm
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534531826
Artikelnummer
ILDKIT73
Herstellernummer
KIT73
Hersteller
LIA
Ausgangsleistung:
8...8 W
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Länge:
80 mm
LED driver 8 W @ 240V - on/off