Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA126AWHWDI CREW2 D520 38W TEXT WHITE

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA126AWHWDI CREW2 D520 38W TEXT WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306321498

Artikelnummer

ILDCA126AWHWDI

Herstellernummer

CA126AWHWDI

Hersteller

LIA

Lampada a parete, lampada a parete, plafone, sospensione e sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4339 lm, con un'efficienza nominale di 120.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore text white ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.