Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00527AMVWW XENIA-W 11 L.535 DMX RGBW CL2 - C00527AMVWW

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00527AMVWW XENIA-W 11 L.535 DMX RGBW CL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306243257

Artikelnummer

ILDC00527AMVWW

Herstellernummer

C00527AMVWW

Hersteller

LIA

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.