Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00520AMNDI XENIA-W 4 L1230 22WDC 24V CV CL3 - C00520AMNDI

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00520AMNDI XENIA-W 4 L1230 22WDC 24V CV CL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306083952

Artikelnummer

ILDC00520AMNDI

Herstellernummer

C00520AMNDI

Hersteller

LIA

Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 2056 lm, con un'efficienza nominale di 186.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.