Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00329ISNRM ALCOR_R4 316 6 1L 5,6WAC C/ALIM IS

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00329ISNRM ALCOR_R4 316 6 1L 5,6WAC C/ALIM IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913984107

Artikelnummer

ILDC00329ISNRM

Herstellernummer

C00329ISNRM

Hersteller

LIA

Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Multidirectional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 620 lm, con un'efficienza nominale di 137.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.