Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00227WHWWW ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES. WH - C00227WHWWW

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00227WHWWW ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES. WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913961344

Artikelnummer

ILDC00227WHWWW

Herstellernummer

C00227WHWWW

Hersteller

LIA

a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 132 lm, con un'efficienza nominale di 132.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Ilgrado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.077 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.