Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99738 99738 15W 220/300/400MA DALI+CAVO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 220...400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913271511

Artikelnummer

ILD99738

Herstellernummer

99738

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

15...15 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

220...400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30.3 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30.5 mm

Länge:

149.1 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore indipendente per moduli LED. Dimmerabile DALI. 15W. 220-400 mA