LINEA LIGHT (ILED) - ILD99622 DIAMOND/ROLLA 24V 60LED+CON 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 4750 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 120 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8033913028115
Artikelnummer
ILD99622
Herstellernummer
99622
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
4750 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
120 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
60 W
Ausführung:
Schlauch
Breite:
1000 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
50 mm
Mit Endstück:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5639 lm, con un'efficienza nominale di 94.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.