LINEA LIGHT (ILED) - ILD99341 ANTISCARICA ECON.MORSETTO RESINATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056534895898
Artikelnummer
ILD99341
Herstellernummer
99341
Hersteller
LIA
Defender. Over Voltage Protection. Nominal operating Voltage: 230V AC. Nominal impulse discharge current: 5kA. Total impulse current (L+N+PE): 10kA. Max. total impulse current (L+N+PE): 20kA. Surge protection level [L-N] [L+N-PE]: 10kV. Voltage protection level [L-N] [L/N-PE]: ≤ 1.5kV.