Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98190 BRACCIO CURVO C/INNESTO RAL 7016

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98190 BRACCIO CURVO C/INNESTO RAL 7016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 1000 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm

  • Breite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534586208

Artikelnummer

ILD98190

Herstellernummer

98190

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

1000 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60 mm

Breite:

700 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

8.3 kg

Braccio rotondo Ø 60mm con innesto. Colore antracite RAL 7016.