LINEA LIGHT (ILED) - ILD97801W60 BERET-X 5 TONDO 1LED 1W G.GOFF. - 97801W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - gelb
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8056534890893
Artikelnummer
ILD97801W60
Herstellernummer
97801W60
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
gelb
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
22 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Max. Belastung:
0.062 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


