LINEA LIGHT (ILED) - ILD97714N07 INTAKE-L 5 PASEO IP66 L330 ASY.INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 714 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534885707
Artikelnummer
ILD97714N07
Herstellernummer
97714N07
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
714 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
330 mm



