Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97065M05 LOOP66 1 4LAME+ALIM.B.GOFFRATO - 97065M05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534760646

Artikelnummer

ILD97065M05

Herstellernummer

97065M05

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

112 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2340...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Alimentazione indipendente: driver resinato integrato nel corpo dell’apparecchio. Gestione della luce: versioni con quattro emissioni a fascio molto stretto. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio verniciato. Multi emission - PowerLEDs 4 x 6 W2340Lm bianco super caldo, ottica: 5°.