Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97053W56 VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 12,5WAC NG 56 - 97053W56

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534760592

Artikelnummer

ILD97053W56

Herstellernummer

97053W56

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

624...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

73 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

135 mm

Gestione della luce: versioni con emissione doppia. Alimentazione indipendente: driver resinato integrato nel corpo dell’apparecchio e cavi in neoprene. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio anodizzato. Serigrafia di colore nero lungo il bordo del vetro per contenere l’abbagliamento e scanalatura per la defluizione dell’acqua piovana. Double emission - COB 5 W 624Lm bianco caldo diretta + PowerLEDs 5 W 624Lm bianco caldo indiretta. Colore: Nero.