Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96809N40 COB20-R 3 D147 25WDC IP20 CRI80 BG - 96809N40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534768062

Artikelnummer

ILD96809N40

Herstellernummer

96809N40

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3230...0 lm

Außendurchmesser:

147 mm

Einbauhöhe:

137...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Gestione della luce: corpo in alluminio e vano ottico in alluminio cromatizzato. Dissipazione termica passiva: radiatore in alluminio estruso. Robustezza minimalista: sottile e resistente flangia rotonda in policarbonato, con finitura verniciata a polvere. Downlight Ø147 25W 720mA 3230Lm bianco neutro. Ottica: 40°.