LINEA LIGHT (ILED) - ILD95750Z18 ARCADA 5 4L RGB 220MA X CH NERO - 95750Z18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8056534594937
Artikelnummer
ILD95750Z18
Herstellernummer
95750Z18
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
220...220 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Länge:
162 mm


