LINEA LIGHT (ILED) - ILD95623W18 ARCADA 4 4LED S/AL.630MA GRIGIO - 95623W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056534614130
Artikelnummer
ILD95623W18
Herstellernummer
95623W18
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Nennstrom:
630...630 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
932...0 lm
Länge:
162 mm