Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95619N18 ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO - 95619N18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534614109

Artikelnummer

ILD95619N18

Herstellernummer

95619N18

Hersteller

LIA

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

138...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

552...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

77 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Länge:

162 mm

Gestione della luce: emissione “ad arco”, con una forma del solido fotometrico che risulta molto stretta in uscita dal lato corto del diffusore. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio pressofuso. Funzionalità specializzata: illuminazione idealeper finestre ed archi bassi, senza abbagliamento né inquinamento luminoso. Schermo protettivo resistente ai raggi UV per limitare efficacemente il colour shift nel tempo, e sistema F.O.L.™, per un fascio luminoso uniforme, dai contorni sfumati. PowerLEDs4 W 552Lm bianco neutro. Colore: Grigio.