LINEA LIGHT (ILED) - ILD95616W18 ARCADA 4 4LED S/AL.630MA NERO - 95616W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8056534614086
Artikelnummer
ILD95616W18
Herstellernummer
95616W18
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
932...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Länge:
162 mm


